曜日別特売

200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置

200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 - LAMP(スガツネ工業)200044493 LFT-LG-600-BL【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 - LAMP(スガツネ工業)

テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。

仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026アズワン品番67-5602-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110786LFT-LG-600-BL
82,700
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする