曜日別特売

1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚

1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 - エスコ1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 - エスコ1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 - エスコ

マチ付
製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。
場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。
非食品用

仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-92内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063764EA995AD-345A
オープン
4,840
5,324(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする