曜日別特売

650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚

650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚 - エスコ650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚 - エスコ650x 800mm/45L ポリ袋 半透明/100枚 - エスコ

製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。
場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。
マチ無
非食品用

仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE44●容量:45L●サイズ:650×800mm●厚み:0.015mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:100枚●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-88内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064044EA995AD-341A
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする