FLIR One Edge用ポーチ

FLIR One Edge用ポーチ - Flir(フリアーシステムズ)

FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ
FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ
サイズ155×50×42mm
ポリエステル製

仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42アズワン品番67-9246-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066345-
5,000
4,998
5,498(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする