エスコ
900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型
下置専用
専用ベースが必要です。(別売)
商品は完成品です。
仕様
●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂
アズワン品番
68-1873-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376497
EA954DH-107
オープン
¥
154,000
¥
169,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください