エスコ
ツーリングホルダー BT-30用 /8個
マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです
EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様
●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
アズワン品番
67-2997-56
内容量
1組(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613937
EA956FA-30
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください