440x233x230mm 両開き工具箱 レッド

440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッド - エスコ

南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593260EA504AD-3
オープン
34,400
37,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする