曜日別特売

スチール製収納棚

スチール製収納棚 - シュータースチール製収納棚 - シュータースチール製収納棚 - シューター

組立式
HD-1641引出しが5列30個付いています。
フラットパックのノックダウン設計により、輸送、保管、現場での組み立てが容易です。
ハンドル、調節可能なスチール棚、ロック可能なキャスターが付いています。
引き出しには、必要に応じて取り外せるラベルカードと、中のオブジェクトを整理するための仕切りが付いています。

仕様●寸法本体サイズ(外寸):W880×D400×H880mm(キャスター付き H101.6mm)●内容量:引出し30個●重量:19.1kg●材質:本体/スチール、引き出し/ABS樹脂、ポリエステル●引出しサイズ:W164×D375×H105mmアズワン品番68-0448-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086715NHD-530
84,800
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする