曜日別特売

三面回転式パーツ整理棚 引出し36個

三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 - シューター三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 - シューター三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 - シューター三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 - シューター三面回転式パーツ整理棚 引出し36個 - シューター

パーツキャビネットFO-306が6セット入っている整理棚になります。
回転式で無駄なく&たっぷり&キレイに収納。
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすくなっています。

仕様●外形サイズ:W499×D518.3×H530mm●内容量:引出し36個●重量:13.6kg●材質:本体/スチール、引出/ABS、PP、PS●台座耐荷重:100kgまで●引出し1個サイズ:W80.8×H72.2×D79.8mm●引出し1個耐荷重:1kg●引出し1個容量:0.5Lアズワン品番68-0448-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093934RFO-636
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする