グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ

グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ - CHINO(チノー)グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ - CHINO(チノー)

DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。
プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。

内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84405730DP10B0G000-G1067-2982-65
521,000
519,800
571,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405739DP10A0G000-G1067-2982-64
521,000
519,800
571,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405748DP1010G000-G1067-2982-58
509,000
499,800
549,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405757DP1060G000-G1067-2982-62
515,000
509,800
560,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405766DP1080G000-G1067-2982-63
521,000
519,800
571,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405775DP1020G000-G1067-2982-59
521,000
519,800
571,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405784DP1050G000-G1067-2982-61
509,000
499,800
549,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405800DP1030G000-G1067-2982-60
509,000
499,800
549,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする