曜日別特売

デジタル指示調節計 DBシリーズ

デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズ - CHINO(チノー)

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。
DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。
表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。
制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。
形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。

内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84405617DB65120000-00A67-2982-47
50,000
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405626DB65130000-00A67-2982-48
43,000
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405635DB65110000-00A67-2982-46
43,000
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405644DB67110000-00A67-2982-49
50,000
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405660DB67120000-00A67-2982-50
55,000
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405669DB67130000-00A67-2982-51
50,000
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
84405678DB63110000-00A67-2982-44
33,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
84405687DB63130000-00A67-2982-45
33,000
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする