ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほう
その他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう
材質難燃性ポリカーボネート色グレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4内容量1台