スプレーフック

スプレーフック - アズマ工業スプレーフック - アズマ工業スプレーフック - アズマ工業スプレーフック - アズマ工業スプレーフック - アズマ工業

お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック

仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-27危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072986sm@rt953
540
519
571(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする