曜日別特売

ワイドフラット エアーダスターガン

ワイドフラット エアーダスターガン - アズワンワイドフラット エアーダスターガン - アズワン
(1件のレビュー)

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。

仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303855AM-2015-WF
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 洗車後の水飛ばし
製造業

ワイドフラットは以前から気になっていて、ついに購入しました。コンプレッサーを所有してエアーダスターで水飛ばしをしていましたが一点集中よりもワイドフラットの方がやさしく水をきれい飛ばしてくれます。特にホイールを洗った後はワイドフラットの方がきれいに水を飛ばしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする