曜日別特売

PCエアーダスター

PCエアーダスター - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル

仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番67-3064-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031765A7154
610
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84031765
2025-05-22
用途: バイクや車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

とにかく安くていいですね。特に安くても不具合はないし、ノズルの先にキャップもあるので狭い通路に圧縮送る際も、漏れもなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする