曜日別特売

便座きれいくん

便座きれいくん - SARAYA(サラヤ)

エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用アズワン品番67-3146-89繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8460484650295
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする