曜日別特売

9toseco トイレ・洗面台の汚れ防止&コーティング剤 250mL

9toseco トイレ・洗面台の汚れ防止&コーティング剤 250mL - 虎変堂9toseco トイレ・洗面台の汚れ防止&コーティング剤 250mL - 虎変堂

スプレーするだけで汚れの付着を防止!サッとトイレや洗面台にスプレーするだけでコーティングします。パッと弾いて汚れを付けません。
日頃のお手入れは水で流すだけでOKです。
成分は水に流しても土壌中に分解され、生体蓄積性はなくバクテリアに対する悪影響も予期されません。
水洗トイレ用の洗浄剤との併用OK!ブルーレット等の洗浄剤や洗剤と併用しても問題ありません。
スプレーするだけで簡単に成分が定着します。
効果期間は使用頻度により異なりますが、通常家庭では約3週間持続します。店舗等でのご使用の場合は1週間に2~3回、清掃時にご使用ください。

仕様●内容量:250mL●サイズ:90×40×185mm●重量:330g●成分:アミノ変性ジメチルポリシロキサン、1-3ブチレングリコール、水アズワン品番67-8740-08繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534785-
1,150
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする