プライムバリアヴェール 300mL 20本入

プライムバリアヴェール 300mL 20本入 - SARAYA(サラヤ)

手肌を優しく包み、うるおいが持続します。べたつかず肌なじみの良いハンドローションです。
保護成分としてワセリン、シア脂等を高配合しています。保湿成分も含んでおり、保湿と保護のダブル作用で手肌を守ります。
トコフェロール(ビタミンE)を配合しており、肌荒れを防ぎます。
手指消毒剤の効果や医療用手袋の性能に影響を与えません。
無香料、無着色、防腐剤フリーで移り香や着色の心配がありません。

仕様●吐出・噴射形状:乳液状●液性:弱酸性●香り:無香料●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP、フィルム/PE・PP●単品サイズ:69×69×170mm●単品重量:340gアズワン品番67-8030-68内容量1ケース(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405871552111
74,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする