曜日別特売

オートディスペンサー LED付

オートディスペンサー LED付 - キヨラカオートディスペンサー LED付 - キヨラカオートディスペンサー LED付 - キヨラカオートディスペンサー LED付 - キヨラカオートディスペンサー LED付 - キヨラカ

手をかざすと自動で噴霧されます。
LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。
優れたデザイン性。
軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。
電池交換不要の充電式。
予備でフィルターが1本ついています。
約6時間で自動電源オフ機能

仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説アズワン品番67-9276-25繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075829OD-P01
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする