木製ペダル式消毒液スタンド

木製ペダル式消毒液スタンド - グリーンファーム・いちかい木製ペダル式消毒液スタンド - グリーンファーム・いちかい木製ペダル式消毒液スタンド - グリーンファーム・いちかい木製ペダル式消毒液スタンド - グリーンファーム・いちかい木製ペダル式消毒液スタンド - グリーンファーム・いちかい

原材料には、割れ・反りを防ぐために含水率を15%以下まで乾燥させた、強度の安定性が高い"集成材"を使用し、栃木県の工房で製造しています。外観には木材の質感が残されており、自然な美しさとあたたかさ、やわらかさが空間に落ち着きをつくります。
ペダルを踏み込むことにより消毒液が噴射されるため、消毒液ボトルに手指を触れる必要がありません。不特定多数のお客様が共用する消毒液を、すべてのお客様に安心してご使用いただけます。
一般的な商品は、ボトル台座が大人の手の高さ=子どもの顔の高さに設置されているため、お子様の使用時には手を高くかざすよう保護者が指示をする場面や、保護者が自身の手に消毒液を噴射してお子様の手に擦り込む場面がみられます。当商品は未就学児にも使いやすいよう、4歳児の平均身長より低い全高95cmに設計されているため、お子様の"やってみたい"という自主性と新たな生活習慣の習得をサポートします。

仕様●サイズ:幅400mm×高さ950mm×奥行350mm●重量:4.3kg●組み立て式アズワン品番67-6600-57繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519997ME-SS001
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする