曜日別特売

AKクリーン 塩素系アルカリ洗浄剤

AKクリーン 塩素系アルカリ洗浄剤 - 青葉化学工業AKクリーン 塩素系アルカリ洗浄剤 - 青葉化学工業

カビの漂白に適しています。

仕様●性状:淡黄色の液体●成分:水酸化カリウム、界面活性剤、カルボン酸塩、次亜塩素酸塩、可溶化剤●包装形態:20kgポリ缶●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5%、ブラッシング洗浄の場合 1~5%●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 ●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。アズワン品番67-3053-75繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 ●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84434387-
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする