曜日別特売

玄関ほうき&ちりとりスリム

玄関ほうき&ちりとりスリム - アズマ工業玄関ほうき&ちりとりスリム - アズマ工業玄関ほうき&ちりとりスリム - アズマ工業玄関ほうき&ちりとりスリム - アズマ工業玄関ほうき&ちりとりスリム - アズマ工業

玄関・靴箱等の狭いすき間のお掃除に。
磁石ですっきり収納。

仕様●サイズ:全長/約58~75cm●耐熱温度:50℃●材質:ほうき・穂/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石アズワン品番67-7108-37繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84059205sm@rt155
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする