オーバル プラリンガー サイズ:間口350×奥行320×高さ300mm

オーバル プラリンガー サイズ:間口350×奥行320×高さ300mm - ミヅシマ工業

効率的な清掃活動をサポートします。
ステップ部を踏む事でローラー部がはさまってモップをスムーズに絞る事が可能なバケツ式のモップ絞り機です。
絞りローラー位置を高くし、ステップをローラーの下に配置する事で安定感を高め、モップを絞りやすくしています。

仕様●サイズ:間口350mmx奥行320mmx高さ300mm●カラー:グレー●重量:約2kgアズワン品番67-5821-86繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039246070-0030
6,200
6,190
6,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする