700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]

700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ700-1000mm 伸縮モップハンドル[青] - エスコ

トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVCアズワン品番68-1863-97繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306908EA928AB-170B
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする