曜日別特売

DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式

DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 - エスコ

床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい
ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能
静音で快適作業
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
紙パック不要
絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)アズワン品番68-1861-56繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596839EA899HC-7BA
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする