曜日別特売

DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式

DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 - エスコ

紙パック不要
静音で快適作業 パワー変わらず静音化
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。
ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。
サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84599474EA899HC-7E
オープン
56,400
62,040(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする