八ツ矢工業
マジカルスイーパー
頑丈設計!現場用ホウキです!
びっしり8植毛+先割れ加工!
細かい砂ごみを残さず一掃き!
凹凸の床面のごみもしっかり掻き出す。
瓦礫など粗いごみ、重いごみもしっかり掃けます。
仕様
●材質:毛、塩ビ●柄:スチールパイプ●毛足:12cm
アズワン品番
67-9247-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84385098
No.21517
-
¥
3,080
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70356058
No.21517【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,080
¥
2,998
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください