曜日別特売

ARC 灰カキ棒 横型 900mm

ARC 灰カキ棒 横型 900mm - アークランズARC 灰カキ棒 横型 900mm - アークランズARC 灰カキ棒 横型 900mm - アークランズ
(1件のレビュー)

石窯内のトレーなどの容器の移動や据え置き温度計の出し入れする作業にも向いてます。

仕様●用途:暖炉、薪ストーブ、BBQコンロ、オーブン、石窯などで灰をかき出す際に●頭サイズ(約):65mm×30mm●頭厚さ(約):3mm●仕様:フック付き●仕様:横型アズワン品番67-9362-62繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304135712993
780
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84304135
2026-04-01
用途: ドラム缶焼却炉の灰掻き
サービス業

先端の部材が大きくて灰を出すには良いが、棒のしなりが強いため、拳大以上の大きな炭がゴロゴロ残った状態ではグニャグニャして使い辛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする