曜日別特売

乾湿両用バキュームクリーナー

乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly乾湿両用バキュームクリーナー - Roly

砂も水も吸引できる乾湿両用タイプ
家庭用から業務用まで色々なシーンに使えます。
サビに強いステンレス製タンク
フィルターを洗って再利用可能

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●風量:1.8m3/min●真空度:約17kPa●吸入仕事率:約200W●定格消費電力:1200W●タンク容量:20L●吸水量:約14L●ホース長さ:約1.5m●電源コード長さ:約3m●騒音値:約81dB(A)●サイズ:W350×D350×H520mm●質量:約5kg(ホース・付属品含む)●付属品:ホース・延長パイプ×3・先端ノズル・ヘパフィルター・隙間ノズル・ブラシノズル・フィルターシートアズワン品番68-4537-85繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303995RXC25-20L
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする