BLACK&DECKER
18V高圧ハンディウオッシヤー
電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に!
ショートノズルで狭い場所や水やりも可
2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
仕様
●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリー
アズワン品番
67-9141-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84092900
BCPC18D1-JP
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください