ゆか傷防止マット TC101シリーズ

ゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCOゆか傷防止マット TC101シリーズ - イチネンTASCO

優れた耐衝撃性・・・硬質塩ビの約20倍、アクリルの約30倍の衝撃強度!
床暖房にも対応・・・使用可能室温範囲:-40℃~125℃ 酷暑や極寒の過酷な環境下でも変形や破損の恐れがありません。
安心の難燃性・・・優れた難燃性で燃え広がりにくいので、安心して使えます。

内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84407227TC101-LL67-3004-34
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
84407236TC101-S67-3004-31
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84407245TC101-3L67-3004-35
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
84407254TC101-M67-3004-32
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84407270TC101-L67-3004-33
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする