曜日別特売

ビバ歩行帯フィルムブルー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ

ビバ歩行帯フィルムブルー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ - タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルムブルー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ - タカハラコーポレーション

耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。
倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。
粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。
工場の床面保護・美観維持に。
貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。

仕様●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5954厚さ(mm)0.337材質/仕上基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着ブルーサイズ1000mm×30m粘着力(N/25mm[gf])9.3アズワン品番67-5528-26内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84388160188NSMBU
330,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする