曜日別特売

シャワートローリー・ストレッチャー

シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)シャワートローリー・ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能
三角枕:頭部を起こす際にも便利な三角枕を標準で装備
サイドレール:回転収納式で移乗の際に邪魔になりません。
高さ調節ペダル:高さ調節は脚踏み油圧式(左右どちらからでも操作可能)、ハンドル操作のように腰をかがめる必要がなく、両手が自由に使えます。
ティルト機構付:排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます。

仕様●浴槽:水溜め不可●重量:約68kg●材質:フレーム部/ステンレス製 SUS304●キャスター:ステンレス製125mm 全輪ストッパー付●マットレス:塩化ビニール製クッション入り●付属品:三角枕、シャワーホルダー(2ヵ所)●浴槽内:560(W)×1840(D)×200(H)mm●注意・お願い●▼水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-36内容量1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84046727TY234
715,000
699,800
769,780(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする