折りたたみ式ストレッチャー

折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き)
アルミ製で軽量

仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-41内容量1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84050489TY231
226,600
219,800
241,780(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする