曜日別特売

ストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入

ストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入 - アイテックスストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入 - アイテックスストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入 - アイテックスストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入 - アイテックス

ポケットが片側についており、様々なサイズのストレッチャーに取付可能です。
感染対策として有効な使い捨タイプです。
20枚毎箱に入っておりますので、各所への分配も容易に行うことが可能です。

仕様●サイズ:幅800×全長2100mm、片側ポケット/300mm●材質:PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)●撥水・防水仕様●個包装アズワン品番68-2016-31内容量1ケース(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069398ASC-P240-B
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする