松永製作所 (車椅子)
アシストストレッチャー
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様
●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg
アズワン品番
68-0955-59
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84417140
-
¥
166,980
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください