曜日別特売

搬送用昇降ストレッチャーC

搬送用昇降ストレッチャーC - マルトミレンタ搬送用昇降ストレッチャーC - マルトミレンタ搬送用昇降ストレッチャーC - マルトミレンタ搬送用昇降ストレッチャーC - マルトミレンタ搬送用昇降ストレッチャーC - マルトミレンタ

病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。
背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります
背上げは自由な角度に調整が可能
昇降の高さは自由に調整が可能
安心・安全のストッパー付きキャスター

仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 ~最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂アズワン品番68-4535-97内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301089AD-01021C
293,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする