曜日別特売

両開き式電動ストレッチャー Eストコン

両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ両開き式電動ストレッチャー Eストコン - マルトミレンタ

ボタン1つで無段階昇降可能!
背上げ5段階調整可能!
折畳み式でコンパクト収納が可能!
安心・安全のストッパー付きキャスター

仕様●本体サイズ:最大1820×550×約730(mm)●最小:1820×550×330(mm)●折り畳み時:1020×550×370(mm)●重量:約30kg●耐荷重:約120kg●材質:フレーム部:アルミニウム合金●マットレス・枕:オックスフォードレザー(厚み400mm)●クッション:ウレタン●安全ベルト:PP・ポリエステル●キャスター:PP・PU系樹脂(125mmΦ)アズワン品番68-4535-98内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302647AD-010115E
293,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする