ニックス
クリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白
ハーネスを圧縮固定
取付面からの突起高さが極小
ワンタッチの取付固定方式
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1
アズワン品番
68-4753-18
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304467
CP-2311
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください