COB ズームライト

COB ズームライト - ウィキャンCOB ズームライト - ウィキャンCOB ズームライト - ウィキャンCOB ズームライト - ウィキャンCOB ズームライト - ウィキャン

ワイド照射/スポット照射の切替えズーム機能。近くを広く、遠くを明るく照らせます
強点灯・弱点灯・点滅の3パターン。シーンによって使い分けが出来きます
コンパクトで持ち運びに適しています。

仕様●直径:4×15.7cm●材質:PS・シリコン・その他●電源:単4アルカリ乾電池×3本(別売)●明るさ:最大約75ルーメン●最大点灯時間:強/約5時間、弱/約9時間、点滅 /約30時間アズワン品番68-4067-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84119755WJ-8058
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする