ウィキャン
充電式2wayハンディライト
充電式で経済的で約285gと軽い
ハンディライトは明るい12灯230ルーメン
スタンドライトは周りを照らす余裕の18灯300ルーメンで角度調節可能
緊急時・防災用に!アウトドアに!
仕様
●サイズ:約8×高さ9×長さ19cm●材質:ABS樹脂、他●明るさ:ハンディ/約230ルーメン、スタンド/約300ルーメン●充電時間:約6時間●充電用USBケーブル0.6m付属
アズワン品番
68-4067-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116736
WJ-8045
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください