バンディ
白色LEDライト付きライトペン
野外や夜間での仕様に適した高輝度白色LEDライト付きボールペンです。
懐中電灯として災害時の備えにも適しています。
暗闇や停電時にも使用できます。
官公庁、介護施設、軍隊で採用されています。
仕様
●サイズ:15×137mm●重量:約20g●材質:ABS樹脂●明るさ:2000~3000キャンデラ●電源:L1145Fボダン電池3個
アズワン品番
67-9342-69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84088754
A0151LP
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください