マルチ丸型LED「まるまるライト君」

マルチ丸型LED「まるまるライト君」 - キヨラカマルチ丸型LED「まるまるライト君」 - キヨラカ

4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード)
ワンタッチでライト点灯・切り替え
マジックバンドでどこでも簡単取付
カラフルでおしゃれ
たったの30gなのにものすごく明るい
充電式
電池寿命が約100,000時間
家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方
釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など

仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091667LE-M01
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする