曜日別特売

歩行走行LED「あしもとライト君」

歩行走行LED「あしもとライト君」 - キヨラカ歩行走行LED「あしもとライト君」 - キヨラカ歩行走行LED「あしもとライト君」 - キヨラカ

靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け!
ワンタッチでライト点灯!
カラフルでおしゃれ!
友達や家族に自慢出来ます!
たったの45gなので足に負担はありません!
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに
お子様、ご家族、ご自身に
夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。

仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5~7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説アズワン品番67-9275-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84074395LE-A01
2,980
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする