エスコ
105mm にぎり鋏
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面には、サビに強いイブシ加工。
仕様
●全長:105mm●刃長:45mm●刃:特殊鋼(ヤスキハガネ鋼)●重量:20g
アズワン品番
68-1862-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391897
EA916HD-13A
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください