曜日別特売

芝の根止め 35枚入

芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ芝の根止め 35枚入 - サンカ

打ち込んで、芝の余計な伸びを仕切ります。
組上げて花壇を作ることもできます。
円形、四角形など用途に応じた形状ができます。
芝生や花壇の地下茎の侵入を防ぎます。
樹脂用のこぎりやプラスチックカッターでカット等の加工が可能ができます。
球根類や多年生草を区分けできます。

仕様●35枚全て繋げた時の長さ(約):5.3m●サイズ(約):160(幅)×137(高さ)×14(奥行)mm●用途:芝の根止めや花壇造り、土止めや仕切りにアズワン品番68-0761-73内容量1箱(35枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84454748-
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする