ソーラー殺虫ウォールライト

ソーラー殺虫ウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ウォールライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ウォールライト - DAISHIN(大進)

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。

仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書アズワン品番67-8768-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061558DLS-WL007IK
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする