曜日別特売

ソーラー殺虫ガーデンライト

ソーラー殺虫ガーデンライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライト - DAISHIN(大進)ソーラー殺虫ガーデンライト - DAISHIN(大進)
(1件のレビュー)

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。
スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。

仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧)アズワン品番67-8768-17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058268DG-009R5
1,360
1,298
1,428(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 散水時の蚊の駆除

夏場の蚊の駆除に、効果に期待し2本購入しました。2025年7月初めから、太陽光発電で蓄電し使用していますが、夜もボーと薄暗く発光し、果して十分な蓄電をし、殺虫効果を発揮しているのか、全くわかりません。
是非とも本体に蓄電メーターを付けて、常時充電状況が一目で分かるようにして欲しいです。
蚊や虫の死骸も見当たらないので、効果が有るのか否か分かりません。
相変わらず散水の折は、蚊に刺され続けて居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする