曜日別特売

バッテリー耕運機

バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)バッテリー耕運機 - 角利(角利産業)

大変な土ならしや除草作業に!
耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!

仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分バッテリー容量(Ah)2アズワン品番68-1967-57内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84081036GCC-36
34,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする