シューター
シングルフック80mm 1セット 10個入
別売りのハンガーボード等に設置して使用します。
仕様
●奥行:80mm●耐荷重:5kg●フックの直径:6mm●材質:スチール
アズワン品番
68-0448-90
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454136
HK-1208
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください